壬生電機製作所
ショートバー YMF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
端子間ピッチ(mm)
10.5
9
7
10.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
73830986
品番
YMF-20-11P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
極数
11P
端子間ピッチ(mm)
10.5
定格電流(JIS)(A)
30
厚さ(mm)
1
適合ねじ
M4
適合端子台型式
F-20、DF/DFU-20、MBT-20、TK-152、MK-20
RoHS指令(10物質対応)
対応