ハナール プランター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73831013 品番 55型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。

付属品目皿付、水抜き穴・止水栓付 材質ポリプロピレン 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×22.5×18.3 ダークグレー サイズ55型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73831022
2018-04-19
用途:
鉢底が見にくくて、写真でわかるようにしてくれたらと思います。
医療・福祉・介護関連業

画像では見にくかったのですが鉢底に穴をいくつか開けないといけませんでした。そこのところが知りたいことが多くありますのでよろしくお願いいたします。サイズは書いてあり、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする