ハナール 深型プランター

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73831038 品番 45型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。

付属品目皿、水抜き穴・止水栓 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×22.5×23 容量(L)11 ダークグレー サイズ45型 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73831056
2020-10-09
用途:
ガーデニング
教育・研究機関

用土がたくさん入り、高さがあって良いです。デッキの上に置くため1穴または2穴のプランターが欲しくてこの商品を購入しました。2穴のうち1穴は付属のキャップで塞ぎ、残りの1穴にチューブを挿入し、デッキの上に排水が漏れない様にしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする