クラフト 長4 クラフト封筒 モノタロウ 73831074 クラフト 長4 クラフト封筒 モノタロウ 73831074 クラフト 長4 クラフト封筒 モノタロウ 73831074 クラフト 長4 クラフト封筒 モノタロウ 73831074

クラフト封筒

(576件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 73831074 品番 クラフト 長4
在庫数量:残り10116点
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。

クラフト色 窓枠なし 郵便番号欄あり 種別長形4号 サイズ長形4号 本体寸法(mm)90×205 坪量(g/m2)70 用途封筒として その他定型内郵便、B5用紙4つ折り挿入可 貼り合せ位置センター貼り
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

文具 特集.
この動画は、8人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/ワークノート:60850641 /ボールペン 水性:60844244(黒)、60844253(赤)/ 修正テープ:41027847 / ふせん紙:60858226 / クラフト封筒:73831083 / スタンパー:29009978 / クリアホルダー:10011967 / ファイル:35058536

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:278
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 576
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
事務所で使用

モノタロウブランド以外の物を使用後、安さに惹かれ購入してみた。やっぱり薄めだが、中身が透けることなくなにより沢山入っているのでこれで充分。

2025-12-16
用途:
請求書発送時に
電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく「安い」、こんな価格で大丈夫かと思う位です。かと言って透ける程のクラフト紙では無くきちんとした厚みも有ります。欲を言えば封緘部おりしろが若干甘く折った際にやや斜めになる事が有りますが許容範囲内です。

対象商品:
73831092
2026-01-22
用途:
ファッション小物のクリックポスト用封筒に
卸売・小売業

リピーターです。厚みといい、値段と良い、使い勝手が良いです。いつもモノタロウブランド商品の割引日にまとめて買っています

2026-02-14
用途:
定番
オール・パワフル 様 (サービス業)

定番中の定番、コストパフォーマンスヨシ!多用途に利用しております。

2026-02-25
用途:
仕事用
建設業・工事業

社名を印刷して使ってます
コスパ重視でなので定番です。

2026-01-21
用途:
書類送付用
運輸・通信業

リピの購入です。
適度な厚さで、中に入れている書類の印刷が透けないことと、価格で選んでいます。

2026-02-04
用途:
納品書入れ

コスパ最高です。10年以上リピートしております。定期購入検討中です。

対象商品:
73831083
2026-01-20
用途:
普通郵便等に
個人のお客様

紙質はブランド商品に劣ることはないです。宛名印刷も普通に可能です。コスパ的にもモノタロウ商品をおすすめします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
封を閉じるためのテープや糊は付いていますか。
回答:
こちらの商品は封をするためのテープやワンタッチのりなど、ついていないタイプでございます。
10人が参考にしています
2021-09-30

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする