ホワイト封筒

(77件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 73831108 品番 ホワイト 長3
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。

窓枠なし 郵便番号欄あり 用途封筒として 種別長形3号 サイズ長形3号 本体寸法(mm)120×235 坪量(g/m2)80 貼り合せ位置センター貼り
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73831108
2026-01-28
用途:
書類の郵送
医療・福祉・介護関連業

やや薄くて文字が透けそうであるが、値段が安いので十分。

2025-08-11
用途:
請求書などを送る封筒
HAIKIマリーナハーバー合同会社 様 (サービス業)

送付状の内容が透けることなく、封筒に社印などを印刷してオリジナル封筒などを作成することができ良かったです

3人が参考にしています
2025-07-22
用途:
お客様への送付

中身透けることなく、しっかりとした作りになっています。
プリンターで印刷して使用していますが、にじむこともありません。

2025-08-05
用途:
社封筒として利用
製造業

製品がしっかりとし、コスパが良く定期的に購入を検討しています。
角2と同様に長3も利用させていただいております。

2025-03-26
用途:
業務用封筒

純白という感じの封筒
価格・使い勝手とても良好です。

2024-12-16
用途:
事務用品
株式会社かるこ 様

請求書他に使用してます。安価で丈夫、透けないので毎回購入してます

対象商品:
73831108
2024-03-21
用途:
絵葉書を複数枚入れて封筒で送るとき。
その他業種

定型サイズで、白、絵葉書3枚くらいが余裕で入る大きさ。これが欲しかった。昨今、切手を貼って郵便を出す人がレアな時代となる。100えんショップでも取り扱いがなくなってきた。モノタロウありがとう。やや折り返しの部分が、歪んではいるが、とにかく安い。お値打ち品だ。でももうなくなるんだろうな。

対象商品:
73831108
2024-04-04
用途:
納品書などに利用
株式会社ハセップワン 様

とても安価で品質も良いので利用してます。
会員だとたまに15%割引が利用出来るので嬉しい限りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
封かん部分にのりやテープはついていますか。
回答:
のりやテープはついておりません。
2021-10-20
質問:
レーザープリンター用ですか。
回答:
レーザープリンター用ではございません。
1人が参考にしています
2021-10-20
質問:
センター貼りですか。
回答:
センター貼りです。
2021-10-20

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする