色ブラック/シアン電池構造無材質電池端子:ステンレス SUS304、シリコンカバー:シリコンゴム、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):鉄タイプ開口あり使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池端子:ニッケルメッキ、取付ビス(ナベタッピングM1.6×6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート外形寸法D(mm)104.1(プラスチックケースの寸法:100)外形寸法W(mm)54.1(プラスチックケースの寸法:50)外形寸法H(mm)20.8(プラスチックケースの寸法:16.8)材質(ガスケット)上/下/電池:ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51有効内寸法・奥行(mm)82(d)有効内寸法・高さ(mm)10.1(h)有効内寸法・幅(mm)41.6(w)表面処理(カバー)上/下/電池:シボ