PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
材質
ナイロン66
注文コード
73831205
品番
ACC38-A-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
100-2579
質量(kg)
2
色
黒
高さ(mm)
6.9
縦(mm)
25.4
横(mm)
25.4
適合バンド幅(mm)
9.7