PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73831248
品番
ADCC31-AT-C10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6.4Φmm〜8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
材質
ノリル
トラスコ品番
868-7947
色
ナチュラル
高さ(mm)
11.2
質量(g)
230
縦(mm)
17.7
横(mm)
25.4
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73831248
ADCC31-AT-C10
70373188
ADCC31-AT-C10
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
72,980
税込
¥
80,278
内容量に違いがあります。