エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 長さ(mm)142 注文コード73831257 品番AST10-5-C100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。
スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。
取り外しができ、再利用が可能です。

長さ(mm)142 最大結束径(Φmm)25 厚さ(mm)1.4 質量(g)780 用途架線とケーブルの固定 トラスコ品番828-8605 材質耐候性ポリプロピレン 幅(mm)11.4 使用温度範囲(℃)-60〜115 引張強度(N)334 使用場所屋外

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73831257 AST10-5-C100 70373285 AST10-5-C100 エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット) エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500本) 72,980 税込80,278 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする