PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
長さ(mm)
213
注文コード
73831275
品番
AST20-5-C100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。
スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。
取り外しができ、再利用が可能です。
長さ(mm)
213
最大結束径(Φmm)
51
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
853
用途
架線とケーブルの固定
トラスコ品番
828-8607
材質
耐候性ポリプロピレン
幅(mm)
11.4
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
334
使用場所
屋外
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73831275
AST20-5-C100
70373303
AST20-5-C100
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500本)
¥
96,980
税込
¥
106,678
内容量に違いがあります。