PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
黒
注文コード
73831345
品番
BC1.5I-S8-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。
ねじ止めしてからでも結束できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
168
最大結束径(Φmm)
38
用途
ケーブルの結束、固定
トラスコ品番
836-0472
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.0
質量(g)
816
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
178
使用場所
屋外
使用ねじ
M4