PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
色
黒
注文コード
73831433
品番
BC4S-S10-D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。
ねじ止めしてからでも結束できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
396
最大結束径(Φmm)
102
用途
ケーブルの結束、固定
トラスコ品番
828-8619
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋外
使用ねじ
M5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73831433
BC4S-S10-D0
70373459
BC4S-S10-D0
ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000本)
¥
59,980
税込
¥
65,978
内容量に違いがあります。