BEC38-A-T20 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 73831467

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 最大結束径(Φmm)9.7 材質ナイロン66 注文コード73831467 品番BEC38-A-T20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大結束径・材質・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.7 用途ケーブルなどの固定 仕様ケーブルの脱着が簡単にできます。 トラスコ品番868-7950 使用温度範囲(℃)-29〜49 寸法(縦×横×高さ)(mm)31.5×37.1×13.2 最大静荷重(g)413 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする