PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
最大結束径(Φmm)
19.1
材質
ナイロン66
注文コード
73831503
品番
BEC75-A-T20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
19.1
用途
ケーブルなどの固定
トラスコ品番
114-0730
質量(kg)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横×高さ)(mm)
37.8×37.1×22.6
最大静荷重(g)
495
使用場所
屋内