PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
73831528
品番
BECP38H25-T20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定。
トラスコ品番
114-0861
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
9.7
固定方法
押し込み
取付穴径(Φmm)
6.4
寸法(縦×横×高さ)(mm)
18.5×37.1×25.4
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
1.9