PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
73831625
品番
BP2S-D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
トラスコ品番
868-7955
材質
耐候性ナイロン66
質量(kg)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
記入スペース(縦×横)(mm)
(書込スペース)23.1×12.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73831625
BP2S-D0
70373504
BP2S-D0
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000本)
¥
59,980
税込
¥
65,978
内容量に違いがあります。