PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
最大結束径(Φmm)
19.1
注文コード
73831643
品番
BR.75-E6-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。
ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
色
黒
材質
ナイロン66
用途
ハーネス組立におけるケーブルの保持
トラスコ品番
731-1702
高さ(mm)
24.1
質量(g)
458
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
19.1
縦(mm)
11.2
横(mm)
19.8
使用場所
屋内
使用ねじ
M3