タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
CS用シリコンカバー CSSCシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54.1×20.8×104.1
色
グリーン
注文コード
73831669
品番
CSSC100-OP-G
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54.1×20.8×104.1
材質
シリコンゴム
質量(g)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
CS100