PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
最大結束径(Φmm)
50.8
注文コード
73831686
品番
BR2-4-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。
ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
色
黒
材質
ナイロン66
用途
ハーネス組立におけるケーブルの保持
トラスコ品番
731-1745
質量(kg)
1
高さ(mm)
103.1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
50.8
縦(mm)
55.4
横(mm)
65.0
使用場所
屋内
使用ねじ
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73831686
BR2-4-X
70373538
BR2-4-X
ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(100個)
¥
299,800
税込
¥
329,780
内容量に違いがあります。