BT2LH-TL ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 73831905

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(250本)ナチュラル注文コード73831905品番BT2LH-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。

材質ナイロン66トラスコ品番868-7965ナチュラル質量(g)940使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534使用場所屋内用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73831905BT2LH-TL70373678BT2LH-TLBT2LH-TL ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373678ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 自転車、車のカスタム、補修
スリルジャンキー

少々高価なのがタマニキズですが、愛用しております。
特徴としては締め付け強度はそれほど高くないですが、締め付けが無段階なので圧を程良くかけられるところです。繊細な使い方をする自転車などは便利です。
 は、コイツ何言ってんの?と思った人には不要かと。

対象商品 : 75890202
2023-06-13
用途: 配線の結束

ステンレス爪と樹脂爪の耐候性比較などは行ったことは無いのですが、この製品は強そうな気がします。(気だけです)
むかしからパンドウイットは信頼しているメーカーなので大丈夫でしょう。

対象商品 : 75890175
2017-10-24
用途: 容器固定
電気・ガス・熱供給・水道業

納品までの日数と数量の間違えはありましたが、商品については、非常に満足しております。
たびたびの納期変更と、数量出荷間違えさえなければ、またリピートしたいです。
商品の在庫はそろえておいてください。

対象商品 : 75890227
2017-07-17
用途: 結束
原田 農園農・林・水産業

仕事で昔から使っていたので、このタイプが一番使いやすいです。頭も小さいですし、無段階的にロックができるので気に入ってます。

対象商品 : 75890132
2017-04-15
用途: バイクのメンテナンスにて使用

耐候性が有り、ステンレス爪なのでバイクに最適です!
また、ステン爪のおかげで、どの位置でも固定できるので、
大は小を兼ねますので、長いのを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする