PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
茶
注文コード
73831984
品番
BT2S-M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
色
茶
材質
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
100-5788
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内