PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
色
オレンジ
注文コード
73832027
品番
BT2S-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
色
オレンジ
材質
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
100-5799
質量(g)
920
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73832027
BT2S-M3
70373714
BT2S-M3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000本)
¥
66,980
税込
¥
73,678
内容量に違いがあります。