卓上パーテーション

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73832238 品番 S・OS-D529_BF-02C
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

単体で自立するパーテーション。
在宅ワークをする際に、ダイニングテーブルに置けばリビング等との仕切りになり、目線を遮ることが出来ます。
隣り合って作業をする時にも便利です。
飛沫・飛散対策にも有効です。
5色のカラーバリエーションからお選び頂けます。

幅(mm)600 質量(kg)1 ブラック 高さ(mm)510 奥行(mm)145 張地ファブリック(平織) スタンドMDF・無塗装 芯材プラスチック・ウレタン
注意
※水濡れにご注意下さい。スタンドが劣化する恐れがあります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-29
用途:
店舗座席の仕切りとして
製造業

パネル自体の質感も良く、安っぽい感じもなく購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする