PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
レーザープリンタ用コンポーネントラベル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
材質
ポリオレフィン
注文コード
73832282
品番
C252X030FJJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に使用できるラベルです。
各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。
耐熱性に優れています。
伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
色
白
材質
ポリオレフィン
質量(g)
306
使用温度範囲(℃)
-40〜82
縦(mm)
64
用途
各種表示
トラスコ品番
836-7308
横(mm)
7.6