オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの ソファ
オリバーの 飲食店・ベンチシートソファ
ボックスベンチ 幅900mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
イエロー
注文コード
73832588
品番
PD・SK-001・NB・S9・V・YE_AL-06Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
仕様
(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸
材質
(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板
幅(mm)
900
質量(kg)
28
色
イエロー
高さ(mm)
865
奥行(mm)
620
張地
ビニールレザー
座高(mm)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません