PD・SK-001・NB・S12・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ 幅1200mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバー 73832615 PD・SK-001・NB・S12・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ 幅1200mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバー 73832615 PD・SK-001・NB・S12・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ 幅1200mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバー 73832615 PD・SK-001・NB・S12・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ 幅1200mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバー 73832615 PD・SK-001・NB・S12・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ 幅1200mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー オリバー 73832615

ボックスベンチ 幅1200mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 注文コード73832615 品番PD・SK-001・NB・S12・V・YE_AL-06Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。

仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸 材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板 幅(mm)1200 質量(kg)36 イエロー 高さ(mm)865 奥行(mm)620 張地ビニールレザー 座高(mm)450

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする