PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセントプレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント・スイッチ用
4ポート用フェースプレート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73832867
品番
CFPE4BLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
材質
ABS、合成樹脂
トラスコ品番
829-1232
色
黒
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-10〜60
用途
モジュラージャックの壁面取付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×21.1×114.3
使用場所
屋内