PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセントプレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント・スイッチ用
2ポート用フェースプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS、合成樹脂
色
黒
注文コード
73832885
品番
CFPL2BLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
材質
ABS、合成樹脂
色
黒
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×7.0×114.3
用途
モジュラージャックの壁面取付。
トラスコ品番
829-1234
使用場所
屋内