PD・SK-001・MB・CCK・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバー 73833069 PD・SK-001・MB・CCK・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバー 73833069 PD・SK-001・MB・CCK・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバー 73833069 PD・SK-001・MB・CCK・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバー 73833069 PD・SK-001・MB・CCK・V・YE_AL-06Q ボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ビニールレザー オリバー 73833069

ボックスベンチ コーナー 木目ブラウン色 ビニールレザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73833069 品番PD・SK-001・MB・CCK・V・YE_AL-06Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。

仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸 材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板 幅(mm)620 質量(kg)24 イエロー 高さ(mm)865 奥行(mm)620 張地ビニールレザー 座高(mm)450

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする