PD・SK-001・MB・S15・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833209 PD・SK-001・MB・S15・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833209 PD・SK-001・MB・S15・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833209 PD・SK-001・MB・S15・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833209 PD・SK-001・MB・S15・F・GR_BF-02B ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー 73833209

ボックスベンチ 幅1500mm 木目ブラウン色 ファブリック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード73833209 品番PD・SK-001・MB・S15・F・GR_BF-02B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。

材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板 幅(mm)1500 質量(kg)43 グレー 高さ(mm)865 奥行(mm)620 張地ファブリック(平織) 座高(mm)450

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする