PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
828-5876
注文コード
73833262
品番
CJH5E88TGBL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。
AWG22〜26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
種類
カテゴリ5E
材質
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
色
黒
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-10〜65
用途
カテゴリ5E通信用コネクタ。
仕様
AWG22〜26の単線または撚り線
トラスコ品番
828-5876
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08〜8.38
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52