PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73833366
品番
CJH5E88TGYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。
AWG22〜26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
種類
カテゴリ5E
材質
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
色
黄
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-10〜65
用途
カテゴリ5E通信用コネクタ。
仕様
AWG22〜26の単線または撚り線
トラスコ品番
828-5885
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08〜8.38
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52