PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
1ポート用アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
73833935
品番
CMAA1BL-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。
単一または不連続なポート要求に適用できます。
トラスコ品番
829-1252
材質
ABS、合成樹脂
色
黒
質量(g)
36
使用温度範囲(℃)
-10〜60
取付穴径(Φmm)
(パネル角穴)25.4×25.4
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
1.52〜2.03