PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
1ポート用アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
73833944
品番
CMAA1IW-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。
単一または不連続なポート要求に適用できます。
規格
UL94-HB
トラスコ品番
814-6599
材質
ABS、合成樹脂
寸法(mm)
W28.2×D17.4×H28.2
色
オフホワイト
質量(g)
36
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用場所
屋内