PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
1ポート用アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
73834084
品番
CMNZABL-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。
単一または不連続なポート要求に適用できます。
規格
UL94-HB
用途
パネルへのモジュラージャック取付
トラスコ品番
814-6600
材質
ABS、合成樹脂
寸法(mm)
(パネル角穴)21.0×21.0
色
黒
質量(g)
137
板厚(mm)
1.3±0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23.7×37.2×24.0
使用場所
屋内