泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
表示板
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート
適合
-
材質
PETフィルム
注文コード
73834085
品番
アースシール銘版(補助アース)
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
材質
PETフィルム
長さ(mm)
19
色
文字:黒、地色:銀
高さ(mm)
9
寸法t(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
-
取付穴径(Φmm)
-
綴じ枚数
40枚(1シート)
穴の有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着面
-
表記
補助アース