PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73834136
品番
CP24688BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様
24ポート1U
トラスコ品番
829-1254
材質
ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色
黒
質量(g)
660
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用場所
屋内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
482.6×28.6×43.69