PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73834145
品番
CP246X88BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途
ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに
仕様
24ポート1U
トラスコ品番
829-1255
材質
ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色
黒
質量(g)
596
使用温度範囲(℃)
-10〜60
ポート数
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482.6×28.6×43.69
使用場所
屋内