CPP12WBL 12ポート用壁面取付パッチパネル枠ブラケット取り付けタイプ PANDUIT(パンドウイット) 73834188

12ポート用壁面取付パッチパネル枠ブラケット取り付けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73834188 品番CPP12WBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。

用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠(ブラケット:WB89Dと使用) トラスコ品番814-6591 材質C.R.S 18 ゲージ、ABS、合成樹脂 質量(g)522 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.8×48.6×254.0
注意
※壁面取付には別売りのブラケット(WB89D)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする