PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73834215
品番
CPPKL6ATG48WBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様
48ポート2U
トラスコ品番
829-1256
材質
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色
黒
質量(g)
401.8
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用場所
屋内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
482.6×22.4×88.1