PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73834224
品番
CTH19U04-C30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
仕様
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます
トラスコ品番
868-7977
質量(g)
200
穴径(Φmm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-60〜115
適合チューブ内径(Φmm)
5
パネル厚(mm)
3.2