PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
73834258
品番
CTH50U13-C30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
トラスコ品番
113-5850
質量(g)
260
穴径(Φmm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-60〜115
適合チューブ内径(Φmm)
13
パネル厚(mm)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73834258
CTH50U13-C30
70375297
CTH50U13-C30
コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
36,980
税込
¥
40,678
内容量に違いがあります。