コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード73834276 品番CTH87U22-C30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。

材質耐熱性ナイロン66 トラスコ品番113-5846 質量(g)420 穴径(Φmm)9.8 使用温度範囲(℃)-60〜115 適合チューブ内径(Φmm)22 パネル厚(mm)3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73834276 CTH87U22-C30 70375315 CTH87U22-C30 コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000個) 36,980 税込40,678 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする