OAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向け

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73834365 品番CK-DP100SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。

その他液性:中性 枚数クリーニングクロス(150×150mm)1枚 内容量(mL)100 主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
パソコン画面の清掃
運輸・通信業

以前、60mlのものが販売されてたのですが、今は100mlのものしかなく。。。
60だとパソコンバッグに入れても邪魔にならないのだが、100mlは大きすぎて少し邪魔になる。容器の工夫かミニサイズの販売を希望。

対象商品:
73834356
2023-10-12
用途:
製品のふき取り
株式会社緑マーク 様

何種類かの溶剤を使用しふき取りを行っていましたが白くシミが残ってしまい困っていましたOAクリーナーでふき取りを行ったところシミが残りませんでした。
今後使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする