PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
注文コード
73834382
品番
EMS-A-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
ケーブル、配線の固定。
トラスコ品番
114-0864
質量(kg)
1
高さ(mm)
6.6
使用温度範囲(℃)
-60〜85℃(製品単体)、8〜85℃(エポキシ使用時)
縦(mm)
24.9
横(mm)
24.9
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73834382
EMS-A-D
70375428
EMS-A-D
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
96,980
税込
¥
106,678
内容量に違いがあります。