エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 材質耐候性ナイロン66 注文コード73834398 品番EMS-A-D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・材質・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。

材質耐候性ナイロン66 用途ケーブル、配線の固定。 トラスコ品番100-2587 質量(kg)1 高さ(mm)6.6 使用温度範囲(℃)-60〜85(製品単体)、8〜85(エポキシ使用時) 縦(mm)24.9 横(mm)24.9 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内・屋外用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73834398 EMS-A-D0 70375437 EMS-A-D0 エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000個) 96,980 税込106,678 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする