AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の シーリング
AUTONICS(オートニクス)の コーキングガン/ヘラ
中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73834417
品番
MV5000MPT4T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途
シリコン剤での止水シール及び接着。
一液性RTVゴムでのコーティング。
アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。
付属品
テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)
質量(kg)
7.2
電源(V)
AC100〜240
適合チューブ内径(Φmm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません