※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
73834434
品番
F100X150AJC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
色
白
材質
ポリエステル
用途
ケーブルの表示
トラスコ品番
814-6592
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
-40〜150
表示部
縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)
3.1〜5.1