抗菌ブルーライトカット液晶保護フィルム ノーカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(1枚) 注文コード73834618 品番PF401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抗菌・ブルーライトカット効果のある、光沢タイプの液晶保護フィルムです。
抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。
ブルーライトを約30%カットし、目への負担を軽減します。
指紋を付きにくくする防指紋加工、液晶画面への衝撃吸収機能、気泡が抜けやすく簡単に貼り直せる自己吸着機能、画面をキズや汚れ等から守るハードコート加工が施されています。
付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等をキレイに除去できます。
ノーカットなので必要なサイズにカットしてご使用いただけます。(11.6インチまでの液晶画面に対応)
テレワークやオフィスで共用する機器の液晶画面にもおすすめです。
カットする際に便利な方眼紙付き。

用途ノーカットなので必要なサイズにカットしてご使用いただけます。(11.6インチまでの液晶画面に対応) セット内容製品1枚・液晶クリーナー1枚 材質PETフィルム 寸法(mm)190×270 対応機種汎用 適合サイズ11.6インチまでの液晶画面 特性ブルーライトカット、光沢、指紋防止、耐衝撃、気泡レス、防傷加工
注意
※JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
※本製品はすべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。
※本製品は液晶画面を完全に保護することを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする