PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
73834635
品番
FCM1-A-T14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定
トラスコ品番
100-2577
色
テレホングレー
質量(g)
890
使用温度範囲(℃)
-29〜49
ケーブル厚さ
最大4.3mm
ケーブル幅(mm)
最大:26.7
縦(mm)
25.4
横(mm)
30.7
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内